Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1223023
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1223023
EAN/GTIN:
     5056112288527
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Länge = 2.1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage
Schutzart = IP68
Standards = Schutzart IP67, Schutzart IP68, RoHS-konform

Wasserdichte USB-A-Kabelkomponenten aus Metall von RS Pro. Eine Serie von hochwertigen wasserdichten USB-A-Kabelbaugruppen von der bewährten Marke RS Pro. Die IP68-Kabelkomponenten bestehen aus schwarzem 24-AWG-Kabel mit robusten USB-A-Anschlüssen aus Metall für Tafel- oder Kabelmontage. Die Kontakte bestehen aus hochwertiger Kupferlegierung mit Hauchvergoldung. Silikon-Pads und O-Ringe bieten zusätzliche Abdichtung. Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen und Längen. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP68. Robustes Kabel. Robuste Bauart. RoHS-konform. Informationen zur Produktanwendung. Marine. Militär. Automation. Anzeigen für den Außenbereich. Die IP68-Kabelbaugruppen sind für Anwendungen geeignet, bei denen das Eindringen von Staub und Wasser unbedingt verhindert werden muss.
Weitere Informationen:
Länge:
2.1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Schutzart:
IP68
Standards:
Schutzart IP67, Schutzart IP68, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1223023, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, GT2113200502, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233512
ab € 4,25*
Zubehör
RS Pro
233483
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.