Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1223019
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1223019
EAN/GTIN:
     5056112288480
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel mini-usb 2m
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = Mini-USB B
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage
Schutzart = IP67
Standards = Schutzart IP67, Schutzart IP68, RoHS-konform

Wasserdichte RS Pro-Mini-USB-B-Kabelkomponenten. Eine Serie von hochwertigen wasserdichten USB-Kabelbaugruppen von der vertrauenswürdigen RS Pro-Marke. Die IP67/68-Kabelkomponenten bestehen aus schwarzem 24-AWG-Kabel mit robusten USB-A- oder mini-USB-B-Steckverbindern. Die USB-Steckverbindergehäuse sind aus hochwertigem Stahl der Güte SPCC mit Nickelbeschichtung gefertigt. Die Kontakte bestehen aus hochwertiger Kupferlegierung mit Hauchvergoldung. Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen und Längen. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP67/68. Robustes Kabel. Robuste Bauart. RoHS-konform. Informationen zur Produktanwendung. Marine. Militär. Automation. Anzeigen für den Außenbereich. Die IP67/68-Kabelbaugruppen sind für Anwendungen geeignet, bei denen das Eindringen von Staub und Wasser unbedingt verhindert werden muss.
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
Mini-USB B
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Schutzart:
IP67
Standards:
Schutzart IP67, Schutzart IP68, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, 1223019, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, GT1142200502, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233483
ab € 12,00*
Zubehör
RS Pro
233512
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.