Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 165mA LED-Treiber IC, PWM Dimmung, 1.1W, MSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222915
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5812MP-13
EAN/GTIN:
     5059043280493
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 165mA
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 1.1W
Anwendung = Lineare LED-Treiber
Gehäusetyp = MSOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 66V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 165mA
Verlustleistung = 1.1W

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
165mA
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
1.1W
Anwendung:
Lineare LED-Treiber
Gehäusetyp:
MSOP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
66V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
165mA
Verlustleistung:
1.1W
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1222915, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL5812MP13, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.