Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Diode , 200V / 3A, 2-Pin DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222378
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MURS320-13-F
EAN/GTIN:
     5059043142395
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 875mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 75A

Gleichrichterdioden, 2 A bis 40 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
875mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
75A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, zetex diode, smd diode, fast-recoverydiode 3a, 1222378, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, MURS32013F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,18234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 625,62*
€ 744,4878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 601,68*
€ 715,9992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 580,32*
€ 690,5808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 568,74*
€ 676,8006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 547,02*
€ 650,9538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.