Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Diode , 150V / 2A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222354
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ES2CA-13-F
EAN/GTIN:
     5059043284354
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 920mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

Gleichrichterdioden, 2 A bis 40 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
920mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, zetex diode, smd diode, 1222354, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, ES2CA13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4810
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,23*
€ 1,065*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 1.460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.