Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 30V / 200mA, 3-Pin SOT-323 (SC-70)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 30V / 200mA, 3-Pin SOT-323 (SC-70)
Artikel-Nr.:
     108EL-1222341
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAT54CW-7-F
EAN/GTIN:
     5059043280806
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600mA

Schottky-Dioden, bis zu 250 mA, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Das Gerät mit zwei Anschlussklemmen hat eine niedrigere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden, bietet jedoch die thermische Stabilität und hohe Zuverlässigkeit von PN-Epitaxial-Dioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
600mA
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 1222341, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, BAT54CW7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4770
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0404*
€ 0,2314*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,29*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,103*
€ 0,5315*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.