Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 1.5A LED-Treiber IC 2,5 → 6 V dc, PWM Dimmung, 400mW, TSOT-25 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221494
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2804AAB010
EAN/GTIN:
     5059043133317
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Ausgangsstrombereich = 1.5A
Eingangsspannung = 2,5 → 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 400mW
Anwendung = Taschenlampe
Gehäusetyp = TSOT-25
Anzahl der Pins = 5
Ausgangsspannung max. = 6.5V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 1.5A
Verlustleistung = 400mW

Niederspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.5A
Eingangsspannung:
2,5 → 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
400mW
Anwendung:
Taschenlampe
Gehäusetyp:
TSOT-25
Anzahl der Pins:
5
Ausgangsspannung max.:
6.5V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
1.5A
Verlustleistung:
400mW
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc-dc wandler ics, 1221494, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, PAM2804AAB010, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
3
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,624*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.