Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 17V 6V min., 6-Pin, SMD 3.3V max SOT-363 (SC-88)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221459
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D1213A-04S-7
EAN/GTIN:
     5059043043951
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Klemmenspannung max. = 17V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe = 1mm

4-Kanal-Datenleitungsschutz-TVS-Dioden-Array, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Klemmenspannung max.:
17V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
6
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, zetex diode, smd diode, 1221459, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D1213A04S7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.