Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Einfach 17V 6V min., 2-Pin, SMD 3.3V max SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221458
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D1213A-01WS-7
EAN/GTIN:
     5059043131559
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 17V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
Breite = 1.4mm

1-Kanal-Datenleitungsschutz-TVS-Dioden, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
17V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
1.8 x 1.4 x 1.1mm
Breite:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, zetex diode, 1221458, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D1213A01WS7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0568*
1 Tag
253
5
€ 14,99*
ab € 0,0568*
€ 0,3955*
1
€ 5,90*
ab € 0,0688*
€ 0,5027*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,0676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 170,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.