Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZTX455 THT, NPN Transistor 140 V / 1 A 100 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex ZTX455 THT, NPN Transistor 140 V / 1 A 100 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1221255
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZTX455
EAN/GTIN:
     5059043283470
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 140 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 160 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 4.77 x 2.41 x 4.01mm

Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
140 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
160 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
4.77 x 2.41 x 4.01mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 1221255, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, ZTX455, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
1 Tag
3900
1
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 1,175*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.