Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Einfach 93.6V 64.4V min., 2-Pin, SMD 58V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221219
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAJ58A-13-F
EAN/GTIN:
     5059043262925
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 93.6V
Durchschlagspannung min. = 64.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 58V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 4.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.92 x 2.1mm
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Überspannungsableiter, SMD, unidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
93.6V
Durchschlagspannung min.:
64.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
58V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
4.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.92 x 2.1mm
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 1221219, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, SMAJ58A13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,65*
€ 375,6235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 303,75*
€ 361,4625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,25*
€ 331,1175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,00*
€ 323,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,75*
€ 301,9625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.