Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Einfach 48.4V 33.3V min., 2-Pin, SMD 30V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221216
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAJ30A-13-F
EAN/GTIN:
     5059043262888
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 48.4V
Durchschlagspannung min. = 33.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 30V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 8.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.92 x 2.1mm
Höhe = 2.1mm

Überspannungsableiter, SMD, unidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
48.4V
Durchschlagspannung min.:
33.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
30V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
8.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.92 x 2.1mm
Höhe:
2.1mm
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 1221216, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, SMAJ30A13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
1
€ 5,90*
ab € 0,265*
€ 1,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.