Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Einfach 19.9V 13.3V min., 2-Pin, SMD 12V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221213
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAJ12A-13-F
EAN/GTIN:
     5059043134710
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 19.9V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 20.1A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Überspannungsableiter, SMD, unidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
19.9V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
20.1A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 1221213, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, SMAJ12A13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,50*
€ 376,635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,80*
€ 368,662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,60*
€ 341,054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,10*
€ 328,559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,80*
€ 302,022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.