Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schnell schaltender Gleichrichter Diode , 100V / 250mA, 2-Pin DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221198
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR02U100LP-7
EAN/GTIN:
     5059043275796
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Dauer-Durchlassstrom max. = 250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Schnell schaltender Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 800mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 5A

Schottky-Dioden, bis zu 250 mA, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Das Gerät mit zwei Anschlussklemmen hat eine niedrigere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden, bietet jedoch die thermische Stabilität und hohe Zuverlässigkeit von PN-Epitaxial-Dioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Dauer-Durchlassstrom max.:
250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Schnell schaltender Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
800mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
5A
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 1221198, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, SBR02U100LP7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 498,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.