Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Diode , 1000V / 8A, 2-Pin DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221196
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S8MC-13
EAN/GTIN:
     5059043136714
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 985mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A

Gleichrichterdioden, 2 A bis 40 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
985mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 1221196, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, S8MC13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
3
€ 5,90*
ab € 0,263*
€ 0,634*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.