Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schottky Diode , 30V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220835
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     B130L-13-F
EAN/GTIN:
     5059043152738
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 470mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 25A

Schottky-Dioden, 300 mA bis 1 A, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Die Einheit mit zwei Klemmen verfügt über eine geringere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden. Gleichzeitig verfügt es über die Temperaturstabilität und hohe Zuverlässigkeit von epitaktischen PN-Dioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
470mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
25A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, zetex diode, smd diode, 1220835, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, B130L13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,56*
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.