Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 1A LED-Treiber IC 8 → 30 V dc, Gleichspannung DC, PWM Dimmung, 3W, SOT-23 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex 1A LED-Treiber IC 8 → 30 V dc, Gleichspannung DC, PWM Dimmung, 3W, SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1220829
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP8803WTG-7
EAN/GTIN:
     5059043266848
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1A
Eingangsspannung = 8 → 30 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Gleichspannung DC, PWM
Ausgangsleistung max. = 3W
Anwendung = LED-Beleuchtung
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 5
Nennstrom = 0 → 1000mA

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1A
Eingangsspannung:
8 → 30 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Gleichspannung DC, PWM
Ausgangsleistung max.:
3W
Anwendung:
LED-Beleuchtung
Gehäusetyp:
SOT-23
Anzahl der Pins:
5
Nennstrom:
0 → 1000mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1220829, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AP8803WTG7, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.926,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,64223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.086,80*
€ 2.483,292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.048,31*
€ 2.437,4889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.977,99*
€ 2.353,8081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.940,55*
€ 2.309,2545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.926,69*
€ 2.292,7611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.