Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 80280 TNi21, Bürstenloser Gleichstrommotor bis 1000 mNm, 10 → 36 V dc / 199 W @ 24 V, 251 W @ 32 V, 84 W @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet 80280 TNi21, Bürstenloser Gleichstrommotor bis 1000 mNm, 10 → 36 V dc / 199 W @ 24 V, 251 W @ 32 V, 84 W @
Crouzet 80280 TNi21, Bürstenloser Gleichstrommotor bis 1000 mNm, 10 → 36 V dc / 199 W @ 24 V, 251 W @ 32 V, 84 W @
Artikel-Nr.:
     108EL-1220030
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80280007
EAN/GTIN:
     5059040019690
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 36v
dc-motor
Versorgungsspannung = 10 → 36 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenlos
Leistung = 199 W @ 24 V, 251 W @ 32 V, 84 W @ 12 V
Schaftdurchmesser = 8mm
Abtriebsdrehmoment max. = 1000 mNm
Abmessungen = 57,2 x 137 x 57,2 mm
Nennstrom = 12,5 A @ 32 V, 15 A @ 12 V, 15 A @ 24 V
Länge = 57.2mm
Breite = 137mm
Tiefe = 57.2mm
Serie = 80280 TNi21

Bürstenlose Gleichstrommotoren – TNi21. Professionelle Serie von bürstenlosen Gleichstrommotoren der Serie TNi21 von Crouzet. Diese elektronischen Steuerungseinheiten wurden für die Drehzahlregelung und Drehmomentsteuerung mit absoluter Präzision entwickelt, sodass sie ideal für Industrieanwendungen sind. Die Gleichstrommotoren werden über einen Steckverbinder oder Kabel zur sofortigen Verwendung ohne Voreinstellung angeschlossen. Alle Motoren sind von ausgezeichneter Qualität und sehr zuverlässig.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 36 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenlos
Leistung:
199 W @ 24 V, 251 W @ 32 V, 84 W @ 12 V
Schaftdurchmesser:
8mm
Abtriebsdrehmoment max.:
1000 mNm
Abmessungen:
57,2 x 137 x 57,2 mm
Nennstrom:
12,5 A @ 32 V, 15 A @ 12 V, 15 A @ 24 V
Länge:
57.2mm
Breite:
137mm
Tiefe:
57.2mm
Serie:
80280 TNi21
Weitere Suchbegriffe: crouzet dc-motor, 1220030, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 80280007, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,84*
€ 819,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,11*
€ 805,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,24*
€ 742,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,22*
€ 685,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 544,22*
€ 647,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 512,20*
€ 609,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,72*
€ 581,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.