Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schottky Diode , 20V / 350mA, 2-Pin SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220024
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SD103CWS-7-F
EAN/GTIN:
     5059043132051
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max. = 350mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 20V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 600mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 10ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.5A

Schottky-Dioden, 300 mA bis 1 A, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Die Einheit mit zwei Klemmen verfügt über eine geringere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden. Gleichzeitig verfügt es über die Temperaturstabilität und hohe Zuverlässigkeit von epitaktischen PN-Dioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max.:
350mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
20V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
600mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
10ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.5A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, zetex diode, 1220024, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, SD103CWS7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,0897*
5
€ 5,90*
ab € 0,0551*
€ 0,214*
1 Tag
5366
5
€ 14,99*
ab € 0,0591*
€ 0,5594*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,105
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 269,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.