Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 9V 7V min., 6-Pin, SMD 5.5V max SOT-363 (SC-88)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219639
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DT2636-04S-7
EAN/GTIN:
     5059043132822
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Klemmenspannung max. = 9V
Durchschlagspannung min. = 7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.5V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 60W
Impulsspitzen-Strom max. = 6.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Rest-Sperrstrom max. = 10nA

4-Kanal-Datenleitungsschutz-TVS-Dioden-Array, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Klemmenspannung max.:
9V
Durchschlagspannung min.:
7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.5V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
60W
Impulsspitzen-Strom max.:
6.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Rest-Sperrstrom max.:
10nA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, zetex diode, smd diode, 1219639, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, DT263604S7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,169*
2 Tage
3655
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,623*
1
€ 5,90*
ab € 0,0793*
€ 0,7626*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 507,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.