Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schottky Diode , 30V / 200mA, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex SMD Schottky Diode , 30V / 200mA, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1219425
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAT54TA
EAN/GTIN:
     5059043143859
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600mA

Schottky-Dioden, bis zu 250 mA, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Das Gerät mit zwei Anschlussklemmen hat eine niedrigere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden, bietet jedoch die thermische Stabilität und hohe Zuverlässigkeit von PN-Epitaxial-Dioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
600mA
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, zetex diode, smd diode, diode sot-23, 1219425, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, BAT54TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,0195*
€ 0,0463*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0526*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,049*
€ 0,058
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 157,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.