Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Spannung Temperatursensor ±2°C THT, 3-Pin, Analog -55 bis +150 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TI Spannung Temperatursensor ±2°C THT, 3-Pin, Analog -55 bis +150 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-1219338
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM35DZ/LFT1
EAN/GTIN:
     5059042216615
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Spannung
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±2°C
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +150 °C.
Betriebstemperatur max. = +100° C
Arbeitsspannnung min. = 4 V
Arbeitsspannnung max. = 30 V
Gehäusegröße = TO-92
Länge = 5.21mm
Höhe = 5.34mm
Breite = 4.19mm
Sensor-Verstärkung = 10mV/°C

Analoger Temperatursensor LM35. Die analogen Temperatursensoren der Serie LM35 von Texas Instruments sorgen für eine 10 mV/°C-Ausgangsspannung, die direkt proportional zur Gerätetemperatur ist. Die Serie LM35 ist für verschiedene Anwendungen geeignet, z. B. für Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Spiele, Festplattenlaufwerke, Akkuverwaltung, tragbare medizinische Instrumente und Drucker. Temperaturbereich: –40 bis +110 °C (LM35C), 0 bis +100 °C (LM35D) Genauigkeit: ±0,75 °C (typisch) Direkt kalibriert in Celsius (Grad Celsius) Sensorverstärkung (Ausgang): 10 mV/°C Geringe Eigenerwärmung, 0,08 °C bei ruhender Luft Versorgungsspannung: +4 V bis +30 V dc RS-Produktcodes ; 533-5890 533-5890 LM35CZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 ; 533-5878 533-5878 LM35CAZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 ; 121-8696 121-8696 LM35CAZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 (Packungsinhalt: 1800 Stück) ; 535-9436 535-9436 LM35DM/NOPB 0 bis +100 °C SOIC8 ; 121-8837 121-8837 LM35DM/NOPB 0 bis +100 °C SOIC8 (Packungsinhalt: 95 Stück) ; 535-9458 535-9458 LM35DT/NOPB 0 bis +100 °C TO220 ; 866-0247 866-0247 LM35DT/NOPB 0 bis +100 °C TO220 (Packungsinhalt: 45 Stück) ; 811-5595 811-5595 LM35DZ/LFT1 0 bis +100 °C TO92 ; 121-9338 121-9338 LM35DZ/LFT1 0 bis +100 °C TO92 (Packungsinhalt: 2000 Stück) ; 922-4836 922-4836 LM35DZ/NOPB 0 bis +100 °C TO92
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Spannung
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±2°C
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +150 °C.
Betriebstemperatur max.:
+100° C
Arbeitsspannnung min.:
4 V
Arbeitsspannnung max.:
30 V
Gehäusegröße:
TO-92
Länge:
5.21mm
Höhe:
5.34mm
Breite:
4.19mm
Sensor-Verstärkung:
10mV/°C
Weitere Suchbegriffe: 1219338, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM35DZLFT1, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,37*
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 3,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.