Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer, 16-Pin, PDIP, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V- einzeln, ±3V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Multiplexer, 16-Pin, PDIP, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V- einzeln, ±3V- bipolar
Artikel-Nr.:
     108EL-1219243
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4052BE
EAN/GTIN:
     5059042232646
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analogschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer der Serie 4000, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Encodern, Decodern, Multiplexern, Demultiplexern und analogen Schaltern aus der Serie 4000 der CMOS Logic-Familie.
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Decoder, Decoder IC, Encoder IC, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, 1219243, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, CD4052BE, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,56*
3
€ 5,90*
ab € 0,223*
€ 0,564*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,80*
1 Tag
20
3
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,05*
10
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.