Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Mikrocontroller Piccolo C28x 32bit SMD 128 KB LQFP 80-Pin 60MHz 20 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219240
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320F28035PNT
EAN/GTIN:
     5059042232585
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = Piccolo
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 80
Gerätekern = C28x
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 60MHz
RAM Speicher-Größe = 20 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Pulsweitenmodulation = 12 x 16 bit

Mikrocontroller TMS320F280 Piccolo. Die Mikrocontroller der Familie F2806x Piccolo™ von Texas Instruments bieten die Leistung des C28x™ mit hochintegrierten Steuerungs-Peripherieeinheiten in Gehäusen mit hoher Stiftzahl. Die Familie ist Code-kompatibel mit früherem C28x-basiertem Code und bietet ein hohes Maß an analoger Integration.
Weitere Informationen:
Familie:
Piccolo
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
80
Gerätekern:
C28x
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
60MHz
RAM Speicher-Größe:
20 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Pulsweitenmodulation:
12 x 16 bit
Weitere Suchbegriffe: 1219240, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Texas Instruments, TMS320F28035PNT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
119
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 10,13*
119
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 12,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 119 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 238 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 595 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 1190 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 59500 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 119 Stück
Mindestbestellmenge: 119 Stück ( entspricht € 1.205,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,70*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.