Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C28x Mikrocontroller, 32 bit, 60 MHz, TQFP-80, TMS320F28035PNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C28x Mikrocontroller, 32 bit, 60 MHz, TQFP-80, TMS320F28035PNT
C28x Mikrocontroller, 32 bit, 60 MHz, TQFP-80, TMS320F28035PNT
Artikel-Nr.:
     4502-53S2038
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320F28035PNT
EAN/GTIN:
     4099879107459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. Mikrokontroller, TMS320F28035PNT, Texas Instruments Der TMS320F28035PNT-Mikrocontroller ist für die Verarbeitung, Erfassung und Betätigung optimiert, um die Leistung des geschlossenen Regelkreises in Echtzeit-Steuerungsanwendungen zu verbessern, wie z. B. bei industriellen Motorantrieben, Solarwechselrichtern und digitaler Stromversorgung für Elektrofahrzeuge und Verkehrsmittel sowie bei der Motorsteuerung und Erfassung und Signalverarbeitung. Features * Programmierbarer Steuergesetz-Beschleuniger (CLA) * JTAG Boundary Scan Unterstützung * Peripheral Interrupt Expansion (PIE) Block, der alle peripheren Interrupts unterstützt * Unabhängiger 16-Bit-Timer in jedem Enhanced Pulse Width Modulator * Schnelle Unterbrechungsreaktion und -verarbeitung Anwendungen * Klimagerät Außeneinheit * Steuerung des Torantriebs * Voltage monitoring * Kabelloses Fahrzeug-Lademodul * Linearmotor-Segmentsteuerung
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
45
Anzahl der Pins:
80
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-80
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
C28x
RAM-Größe:
20 KB
Spannung:
1,8-3,3 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
60 MHz
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
119
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 14,37*
1
€ 8,95*
ab € 8,33*
€ 16,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 119 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 119 Stück
Mindestbestellmenge: 119 Stück ( entspricht € 1.710,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.