Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Spannung Temperatursensor ±3°C SMD, 3-Pin, Analog -25 bis +85 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TI Spannung Temperatursensor ±3°C SMD, 3-Pin, Analog -25 bis +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-1218792
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM61BIM3/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042215069
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Spannung
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±3°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = -25 bis +85 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Gehäusegröße = SOT-23
Länge = 2.92mm
Höhe = 0.93mm
Breite = 1.3mm
Sensor-Verstärkung = 10.3mV/°C

Analoge Temperatursensoren. Die Serie von analogen Temperatursensoren von Texas Instruments bietet eine Ausgangsspannung, die linear proportional zur Temperatur eines Geräts ist. Sie sind geeignet für verschiedene Anwendungen einschließlich Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Spiele, Laufwerke, Akkuverwaltung, tragbare medizinische Instrumente, Drucker und Faxgeräte.. Merkmale; Geringe Eigenerwärmung Preiswert durch Wafer-Level-Abgleich Kann möglicherweise für Fernanwendungen verwendet werden
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Spannung
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±3°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
-25 bis +85 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Länge:
2.92mm
Höhe:
0.93mm
Breite:
1.3mm
Sensor-Verstärkung:
10.3mV/°C
Weitere Suchbegriffe: 1218792, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM61BIM3NOPB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,67281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 799,51*
€ 951,4169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 779,43*
€ 927,5217
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 756,51*
€ 900,2469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 731,40*
€ 870,366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 708,49*
€ 843,1031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 672,81*
€ 800,6439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.