Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Spannung Temperatursensor ±0.2°C THT, 3-Pin, Analog -40 bis +110 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218696
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM35CAZ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042113921
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Spannung
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±0.2°C
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis +110 °C.
Betriebstemperatur max. = +110 °C
Arbeitsspannnung min. = 4 V
Arbeitsspannnung max. = 30 V
Gehäusegröße = TO-92
Länge = 5.2mm
Höhe = 5.2mm
Breite = 4.19mm
Sensor-Verstärkung = 10mV/°C

Analoger Temperatursensor LM35. Die analogen Temperatursensoren der Serie LM35 von Texas Instruments sorgen für eine 10 mV/°C-Ausgangsspannung, die direkt proportional zur Gerätetemperatur ist. Die Serie LM35 ist für verschiedene Anwendungen geeignet, z. B. für Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Spiele, Festplattenlaufwerke, Akkuverwaltung, tragbare medizinische Instrumente und Drucker. Temperaturbereich: –40 bis +110 °C (LM35C), 0 bis +100 °C (LM35D) Genauigkeit: ±0,75 °C (typisch) Direkt kalibriert in Celsius (Grad Celsius) Sensorverstärkung (Ausgang): 10 mV/°C Geringe Eigenerwärmung, 0,08 °C bei ruhender Luft Versorgungsspannung: +4 V bis +30 V dc RS-Produktcodes ; 533-5890 533-5890 LM35CZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 ; 533-5878 533-5878 LM35CAZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 ; 121-8696 121-8696 LM35CAZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 (Packungsinhalt: 1800 Stück) ; 535-9436 535-9436 LM35DM/NOPB 0 bis +100 °C SOIC8 ; 121-8837 121-8837 LM35DM/NOPB 0 bis +100 °C SOIC8 (Packungsinhalt: 95 Stück) ; 535-9458 535-9458 LM35DT/NOPB 0 bis +100 °C TO220 ; 866-0247 866-0247 LM35DT/NOPB 0 bis +100 °C TO220 (Packungsinhalt: 45 Stück) ; 811-5595 811-5595 LM35DZ/LFT1 0 bis +100 °C TO92 ; 121-9338 121-9338 LM35DZ/LFT1 0 bis +100 °C TO92 (Packungsinhalt: 2000 Stück) ; 922-4836 922-4836 LM35DZ/NOPB 0 bis +100 °C TO92
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Spannung
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±0.2°C
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis +110 °C.
Betriebstemperatur max.:
+110 °C
Arbeitsspannnung min.:
4 V
Arbeitsspannnung max.:
30 V
Gehäusegröße:
TO-92
Länge:
5.2mm
Höhe:
5.2mm
Breite:
4.19mm
Sensor-Verstärkung:
10mV/°C
Weitere Suchbegriffe: 1218696, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM35CAZNOPB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.534,818*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 4,18601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.823,754*
€ 9.310,26726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.755,03*
€ 9.228,4857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.589,664*
€ 9.031,70016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.534,818*
€ 8.966,43342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.