Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1218476
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL084CD
EAN/GTIN:
     5059042242928
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 13V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 106 dB
Länge = 8.65mm

JFET-Eingang-Operationsverstärker, Produktfamilie TL070 und TL080. Eine Serie von bewährten Hochleistungs-Operationsverstärkern mit JFET-Eingang und bipolarem Ausgang von Texas Instruments, die niedrige Eingangsvorspannungsströme und hohe Anstiegsgeschwindigkeiten bieten. Diese Operationsverstärker besitzen einen niedrigen Rauschpegel und eine niedrige Verzerrung, und sie sind für eine Vielzahl von Audio- und Signalverarbeitungsanwendungen geeignet. Die hohe Eingangsimpedanz macht sie zur idealen Wahl, wenn die Stromkreisbelastung minimiert werden muss. Offset-Einstellung und externe Kompensationsoptionen stehen mit den einfachen TL071- und TL081-Geräten zur Verfügung. Geringer Eingangsruhestrom und geringe Offset-Ströme Großer Versorgungsspannungsbereich: ±5 bis ±15 V Geringes Rauschen: 18 nV/√Hz typisch bei 1 kHz Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 13 V/μs typisch Niedrige harmonische Verzerrung: 0,003 % typisch Einfach-, Zweifach- und Vierfachgeräte verfügbar
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
13V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
106 dB
Länge:
8.65mm
Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1218476, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TL084CD, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,95*
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.