Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IST Innovative PT100 Chip Widerstandsthermometer Ø 1.2mm x 1.6mm, -200°C → +600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218015
Herst.-Nr.:
     P0K1.161.6W.B.007
EAN/GTIN:
     5059045230441
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 1.6mm
Fühlerdurchmesser = 1.2mm
Temperatur erfasst min. = -200°C
Temperatur erfasst max. = +600°C
Anschlussart = Lot
Prozessanschluss = Chip
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse B
Reaktionszeit = 0,18 ms (Wasser), 2,5 ms (Luft)

Widerstands-Temperatursensorsensoren Platinum, IST Innovative Sensor Technology. Die RTD-Temperatursensoren (Widerstandsthermometer) mit Platin-Dünnschicht von IST Innovative Sensor Technology funktionieren unter extremen Temperaturbedingungen. Sie sind außerdem in verschiedenen Genauigkeitsklassen und verschiedenen Gehäuseoptionen erhältlich.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
1.6mm
Fühlerdurchmesser:
1.2mm
Temperatur erfasst min.:
-200°C
Temperatur erfasst max.:
+600°C
Anschlussart:
Lot
Prozessanschluss:
Chip
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse B
Reaktionszeit:
0,18 ms (Wasser), 2,5 ms (Luft)
Weitere Suchbegriffe: pt100, 1218015, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY, P0K11616WB007, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.