Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 100mA LED-Treiber IC 2 → 5,5 V dc, PWM Dimmung, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1216411
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT4238TD-GT3
EAN/GTIN:
     5059042127614
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 100mA
Eingangsspannung = 2 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 5
Ausgangsspannung max. = 38V
Ausgangsspannung min. = 0V
Nennstrom = 5 → 30mA

DC-DC-LED-Treiber, ON-Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
100mA
Eingangsspannung:
2 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOT-23
Anzahl der Pins:
5
Ausgangsspannung max.:
38V
Ausgangsspannung min.:
0V
Nennstrom:
5 → 30mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1216411, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, onsemi, CAT4238TDGT3, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,74*
1 Tag
2326
5
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.