Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VSNC 577262, NPT1/4 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo VSNC 577262, NPT1/4 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-1215873
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
EAN/GTIN:
     4052568262457
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = NPT1/4
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = VSNC
Montageart = Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Betriebsdruck min. = 2.5bar
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = NPT

Magnetventile der Serie VSNC von FESTO – Pneumatische Strömungsventile. Wir präsentieren unsere Magnetventilserie VSNC von FESTO. Die Serie enthält so genannte ;quot;Steuerventile ;quot;. Diese Ventile werden für einfach und doppelt wirkende lineare Betätigungselemente mit Schwenkantrieb verwendet. Die Ventile sind umwandelbar und können von 3/2-Wege auf 5/2-Wege durch Drehen der Dichtung um 180° geändert werden. Diese Funktion ermöglicht den Betrieb als einfach wirkendes oder doppeltwirkendes Betätigungselement mit einem Ventil. Diese Magnetventile erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards. Eigenschaften und Vorteile. Anschlussmuster gemäß VDI/VDE 3845 – z. B. DRD/DRE, DAPS, DFPB und DLP Die Befestigung kann auf Betätigungselemente ohne NAMUR-Schnittstelle erfolgen. (Muss das entsprechende Zubehör enthalten d. h.: Anschluss-Kit) Eine großartige Lösung für die Prozessautomatisierung Mechanische Federn (Einzelmagnetventile) sorgen für sicheres Schalten auf die ursprüngliche Position – im Fall eines Stromausfalls. Umwandlung vom 3/2- zum 5/2-Wege-Ventil durch Drehen der Dichtung, Einzelmagnet Unterstützt einfach oder doppelt wirkende Betätigungselemente, gesteuert mit einem Ventil Langlebig und robust Mechanische Federrückstellung Betriebstemperaturbereich von –20 °C bis 60 °C Geeignet für Prozessautomatisierung. Wussten Sie schon?. Magnetventile erzeugen ein Magnetfeld aus einem elektrischen Strom; sie bedienen wiederum einen Mechanismus zur Regulierung des Öffnens von Ventilen für den Flüssigkeitsdurchfluss.
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
NPT1/4
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
VSNC
Montageart:
Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Betriebsdruck min.:
2.5bar
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
NPT
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Pilotventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1215873, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VSNCFCM52MDN14F8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,53*
€ 68,03*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,42*
€ 68,10*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 57,91*
€ 73,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,56*
€ 87,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.