Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSNU 19202, M5 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 80mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DSNU 19202, M5 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 80mm, bis 10 bar
Festo DSNU 19202, M5 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 80mm, bis 10 bar
Festo DSNU 19202, M5 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 80mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1214740
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSNU-16-80-P-A
EAN/GTIN:
     4052568067014
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 80mm
Bohrung = 16mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSNU
Länge = 191mm
Druckluftanschluss = M5
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Elastisch
Abmessungen = 20 x 191mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Modellnummer = 19202

Festo ISO-Zylinder - DSNU-16-80-P-A • verfügt über einen Kolbendurchmesser von 16 mm und einen Hub von 80 mm • M6-Kolbenstangengewinde • Option zur Montage in jeder beliebigen Position • Flexible Dämpfungsringe/Platten an beiden Enden • Die Konstruktionsstruktur des Zylinders ist: Kolben, Kolbenstange und Zylinderzylinder • Zweifach wirkende Betriebsart • Pneumatikanschluss M5 • Optionale Montage mit Zubehör • Sowohl die Kolbenstange als auch der Zylinderzylinder bestehen aus einem hochlegbaren Stahl, der nicht korrosiv ist
Weitere Informationen:
Hub:
80mm
Bohrung:
16mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSNU
Länge:
191mm
Druckluftanschluss:
M5
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Elastisch
Abmessungen:
20 x 191mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Modellnummer:
19202
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1214740, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSNU1680PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,04*
€ 35,18*
3 Tage
184
€ 8,90*
ab € 33,96*
€ 44,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,05*
€ 51,22*
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 67,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
LBN-12/16
ab € 4,23*
Zubehör
Festo
SG-M6
ab € 1,61*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-RS-D
ab € 11,74*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 0,45*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,62*
Zubehör
Festo
SMBR-8-16
ab € 2,48*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.