Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,08 mm², 28 AWG 30m Weiß PVC isoliert Ø 0.89mm 7/0,12 mm Litzen MIL-W-76


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1214252
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1852 WH005
EAN/GTIN:
     5059039025961
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,08 mm²
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 7/0,12 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -55°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = MIL-W-76
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzenzahl = 7

Alpha Wire 600-V-PVC-Anschlussdraht – Militärische Spezifikation. Dieser Anschlussdraht von Alpha Wire besteht aus isolierten Litzenleitern, die in der Elektronik für Niederspannungs- und Niederstromanwendungen eingesetzt werden können. Dieser Anschlussdraht besteht aus hochwertigem PVC und kann aufgrund seiner Mil-Spezifikation für militärische Anwendungen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Abriebfest. Hervorragende Gleichmäßigkeit und verschleißarmes Design für einfache Handhabung, Abisolierung und Konfektionierung. PVC-Isolierung. 600 V. Litzenleiter. Farbcodierte Isolierung für eine einfache Schaltkreisidentifizierung. Ausgezeichnete Flammbeständigkeit. gemäß MIL-Spezifikation. Was ist Mil-Spezifikation?. Mil-spec ist eine US-Verteidigungsnorm, die zur Erreichung der Normungsziele der USA beiträgt. Verteidigungsministerium. Damit ist dieser Anschlussdraht für anspruchsvolle elektronische militärische Anwendungen geeignet. Informationen zur Produktanwendung. Der Anschlussdraht wird häufig in Bedientafeln, Automobilen, Zählern, Öfen, Innenverkabelungen von Computern, elektronischen Geräten, Büromaschinen und Vorrichtungen verwendet. Der Anschlussdraht wird am häufigsten in geschlossenen elektronischen Geräten verwendet.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
7/0,12 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
MIL-W-76
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire schaltdraht weiß, litze, litze awg28, 1214252, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1852WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,59967* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,62*
€ 25,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.