Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U SC für 24 Port Single Mode Duplex bestückt Patchpanel 482 x 205 x 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U SC für 24 Port Single Mode Duplex bestückt Patchpanel 482 x 205 x 44mm
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U SC für 24 Port Single Mode Duplex bestückt Patchpanel 482 x 205 x 44mm
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U SC für 24 Port Single Mode Duplex bestückt Patchpanel 482 x 205 x 44mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213973
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213973
EAN/GTIN:
     5056111946763
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
LWL Patchpanel
Anschlusstyp = SC
Anzahl der Anschlüsse = 24
Anzahl der bestückten Ports = 24
Tafeltyp = Patchpanel
Single / Multimode = Single Mode
Simplex / Duplex = Duplex
Rack Höhe = 1U
Abmessungen = 482 x 205 x 44mm
Tiefe = 205mm
Höhe = 44mm
Breite = 482mm
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
SC
Anzahl der Anschlüsse:
24
Anzahl der bestückten Ports:
24
Tafeltyp:
Patchpanel
Single / Multimode:
Single Mode
Simplex / Duplex:
Duplex
Rack Höhe:
1U
Abmessungen:
482 x 205 x 44mm
Tiefe:
205mm
Höhe:
44mm
Breite:
482mm
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, patchpanel 24 port 1u, lwl patchpanel, lwl patchpanel 24 ports, 1213973, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, RS PRO, S09SCS24, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1214222
ab € 38,93*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 101,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.