Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 2m Single Mode SC offenes Ende 900μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 2m Single Mode SC offenes Ende 900μm
Artikel-Nr.:
     108EL-1214222
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1214222
EAN/GTIN:
     5056111947135
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 2m
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 900µm
Kabelkonstruktion = Simplex
Faser Typ = OS1, OS2
Betriebstemperatur max. = +60°C
Mantelmaterial = Raucharm halogenfrei (LSZH)°C
Zugkraft max. = 6N

LWL-Anschlusslitzen RS Pro. Eine Serie von LWL-Pigtails der bewährten Marke RS PRO mit ST-, E2000-LC- und SC-Anschlüssen. Die Singlemode-Pigtails sind mit Standardsteckverbindern abgeschlossen und verfügen außerdem über eine Schutzkappe auf der Zirkonia-Keramik-Aderendhülse. Die LWL-Kabelkomponenten in dieser Serie sind erhältlich in Standardweiß in 1 m Längen oder in Paketen mit 12 verschiedenen Farben in 10 m Längen Teilnummer ; 121-3943 121-3943 ST simplex 1 m Teilnummer ; 121-3944 121-3944 E2000 simplex 1 m Teilnummer ; 121-4221 121-4221 LC simplex 2 m jeweils mit verschiedenen Farben Teilnummer ; 121-4222 121-4222 SC simplex 2 m jeweils mit verschiedenen Farben Teilnummer ; 121-4223 121-4223 LC simplex OM3 2 m jeweils mit verschiedenen Farben ; Teilnummer 121-4224 Teilnummer 121-4224 SC simplex OM3 2 m jeweils mit verschiedenen Farben. Eigenschaften und Vorteile. LSZH-Puffer REACH, RoHS 900 μm dichter Puffer oder Struktur für einfaches Abziehen. Anwendungsbereich. Telekom Rangierfelder Wandgehäuse ODFS Spleißkassetten
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
900µm
Kabelkonstruktion:
Simplex
Faser Typ:
OS1, OS2
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)°C
Zugkraft max.:
6N
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel e2000, glasfaser patchkabel, 1214222, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, SC09B2E121B, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
pQbE
ab € 29,50*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 161,89*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 95,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.