Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printtrafo, Trafo 115 → 230V ac / 2 x 12V ac 24VA 2 Ausg. 68mm x 57mm x 31mm 450g Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Printtrafo, Trafo 115 → 230V ac / 2 x 12V ac 24VA 2 Ausg. 68mm x 57mm x 31mm 450g Leiterplattenmontage
RS PRO Printtrafo, Trafo 115 → 230V ac / 2 x 12V ac 24VA 2 Ausg. 68mm x 57mm x 31mm 450g Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1213852
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213852
EAN/GTIN:
     5056112287278
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 2 x 12V ac
Nennleistung = 24VA
Primär-Nennspannung = 115 → 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 68mm
Breite = 57mm
Tiefe = 31mm
Abmessungen = 68 x 57 x 31mm
Gewicht = 450g
Montagetyp = PCB-Montage
Temperatur max. = +130°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Erfüllte Normen = IEC 61558-2-6

RS Pro Leiterplatte Flache Transformatoren. RS Pro Leiterplatte flache Transformatoren sind Niederspannungstransformatoren mit einer doppelten 50/60-Hz-Primärwicklung mit 115 V ac. Diese Leiterplatten-Transformatoren sind kompakt und flach, haben unabhängige Sekundärwicklungen für seriellen/parallelen Anschluss für Ausgangsspannungs- und Ausgangsstromoptionen. Die Transformatoren sind zu 100 % elektrisch und Flash-getestet, verfügen über Spulen in zwei Fächern, einen hohen Wirkungsgrad und geringe Temperaturerhöhung, niedrige Wicklungskapazität und niedrige abgestrahlte Geräuschentwicklung.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
2 x 12V ac
Nennleistung:
24VA
Primär-Nennspannung:
115 → 230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
68mm
Breite:
57mm
Tiefe:
31mm
Abmessungen:
68 x 57 x 31mm
Gewicht:
450g
Montagetyp:
PCB-Montage
Temperatur max.:
+130°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Erfüllte Normen:
IEC 61558-2-6
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, rs pro trafo, printtrafo, transformator 24va, 1213852, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, RS PRO, ST81799, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.