Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick W11-2 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 30 mm → 1,1 m, PNP Ausgang, 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick W11-2 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 30 mm → 1,1 m, PNP Ausgang, 4-poliger
Sick W11-2 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 30 mm → 1,1 m, PNP Ausgang, 4-poliger
Sick W11-2 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 30 mm → 1,1 m, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-1212722
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTB11-2P2461
EAN/GTIN:
     4047084167089
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 30 mm → 1,1 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = M12-Steckverbinder
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Strom max. = 30 mA
Reaktionszeit = <2,5 ms
Betriebstemperatur min. = -30°C
Erfüllte Normen = CE-zertifiziert, UL NRKH.E181493, UL NRKH7.E181493

Photoelektrische Sensoren der Serie W11-2. Die photoelektrischen Sensoren der Serie W11-2 von Sick bieten Hochleistungs-Sensorfähigkeiten für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen. Ob für Anwendungen bei der Materialhandhabung oder in der Verpackung: Das W11-2 bietet optimale Leistung in einem kleinen, robustes Gehäuse. Die bedienerfreundlichen optoelektronischen Sensoren bieten eine zuverlässige Objekterkennung und hohe Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen. Die LEDs von PINCE erkennen alle Arten von Objekten, einschließlich transparenter Objekte, heller und dunkler, großer oder kleiner und sogar Personen. Die PinPoint Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Sensorausrichtung und sorgt für einen präzisen, gut sichtbaren Lichtpunkt, der von peripherem Licht nicht beeinflusst wird. Eigenschaften und Vorteile. · Zuverlässige Objekterkennung durch überlegene ASIC-Technologie mit hoher Störfestigkeit gegen Umgebungslicht · Die PinPoint Technologie bietet einen hellen, kleinen und präzisen Lichtfleck, der eine schnelle und einfache Sensorausrichtung ermöglicht · Präzise Schalteigenschaften sorgen für hohe Leistung auch bei wechselnden Einsatzbedingungen · gut sichtbare 360°-Status-LEDs ermöglichen eine schnelle und einfache Einrichtung · Kompakte und robuste Gehäusekonstruktion passt problemlos in enge Räume · Einheitliche Gehäuse-, Montage- und Anschlusssysteme vereinfachen die Montage
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
30 mm → 1,1 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
M12-Steckverbinder
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Strom max.:
30 mA
Reaktionszeit:
<2,5 ms
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Erfüllte Normen:
CE-zertifiziert, UL NRKH.E181493, UL NRKH7.E181493
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,55*
€ 130,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,13*
€ 136,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,54*
€ 141,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 127,51*
€ 141,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 152,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
Zubehör
Sick
BEF-WG-W12
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.