Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3659 Flachbandkabel Rund, 20-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 24,1 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1209113
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3659-20
EAN/GTIN:
     5059045912439
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Flachkabeltyp = Rund
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = 3659
Länge = 30m
Breite = 24,1 mm
Betriebsspannung = 300 V
Kapazität = 90.88pF/m

Diese Kabel sind weder als Leitungskabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen. UL-Zulassung. 3M-Flachbandkabel mit geschirmtem rundem Rastermaß von 1,27 mm - Typ 3659. Dieses geschirmte Flachbandkabel von 3M ist eine flexible und robuste Lösung für die Verkabelung in elektronischen Geräten und Geräten. Eigenschaften und Vorteile. Litze verzinnte Kupferleiter mit schwarzer Litze PVC-Isolierung Doppelschirmt mit aluminisiertem Polyesterband und verzinntem Kupfer Geflecht Kontinuierliche Split/Bond-Wiederholung ermöglicht einen Massenabschluss UL AWM-Ausführung 20267. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Rund
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
3659
Länge:
30m
Breite:
24,1 mm
Betriebsspannung:
300 V
Kapazität:
90.88pF/m
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, flachkabel 3m, flachkabel, flachkabel 20 polig, 1209113, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, 365920, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,38*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 7,746* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 297,20*
€ 353,67
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 288,81*
€ 343,68
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 271,34*
€ 322,89
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 255,78*
€ 304,38
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 232,38*
€ 276,53
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7820-0000PR
ab € 2,64*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 32,02*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.