Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 78XX IDC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M 78XX IDC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5028980
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7820-0000PR
EAN/GTIN:
     5059045867999
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = 78XX
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Gehäusematerial = PET

IDC-Flachbandkabel von 3M (typisch) Best.-Nr. ; 120-8413 120-8413. IDC-Übergangs-Flachbandkabelsteckverbinder für Leiterplattenmontage der Serie 78 von 3M, 2,54 x 2,54 mm. Die zweireihigen IDC-Übergangs-Flachbandkabelsteckverbinder für Leiterplattenmontage der Serie 78 in 2,54 x 2,54 mm ermöglichen eine Flachbandkabelverbindung mit einer Leiterplatte, ohne zwei Steckverbinder zu benötigen, womit Kosten gesenkt werden. Diese IDC-Übergangs-Steckverbinder für Leiterplattenmontage der Serie 78 besitzen eine angeschlossene Höhe von 7,3 mm für flache Anwendungen auf der Platine, Lötanschläge in den Gehäusen für eine leichte Platinenreinigung, und sie passen in ein Standard-Stiftleistenraster von 2,54 x 2,54 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
78XX
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, idc steckverbinder, 5028980, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, 3M, 78200000PR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,37*
€ 3,72*
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.