| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-119485 Herst.-Nr.: Y163067 EAN/GTIN: 5059039040346 |
| |
|
| | |
| Beschriftung = Warnung Laserstrahl Sprache = Englisch Selbstklebend = Ja Höhe = 52 mm Material = Vinyl Farbe = Schwarz/Gelb Anzahl pro Packung = 5 Breite = 105mm
Vorsicht Laserstrahlung! Direkten Kontakt mit dem Laserstrahl vermeiden. Selbstklebende Warnungsetiketten für den Einsatz auf Produkten, die Laser enthalten. Gelbes Vinyl mit Druck und einem Acrylklebstoff, laminiert mit einer transparenten, glänzenden Polyesterschicht. H.52mm, W.105mm Weitere Informationen: | | Beschriftung: | Warnung Laserstrahl | Sprache: | Englisch | Selbstklebend: | Ja | Höhe: | 52 mm | Material: | Vinyl | Farbe: | Schwarz/Gelb | Anzahl pro Packung: | 5 | Breite: | 105mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 119485, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Sicherheitskennzeichen, Brady, Y163067, Site Safety, Safety Signs, Safety Labels |
| | |
| |