| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-119441 Herst.-Nr.: Y163063 EAN/GTIN: 5059039040377 |
| |
|
| | |
| Beschriftung = Warnung Laserstrahl Textmeldung = Laser Class 3B Sprache = Englisch Selbstklebend = Ja Höhe = 52 mm Material = Vinyl Farbe = Schwarz/Gelb Anzahl pro Packung = 5 Breite = 105mm
Klasse 3b Laser. Selbstklebende Warnungsetiketten für den Einsatz auf Produkten, die Laser enthalten. Gelbes Vinyl mit Druck und einem Acrylklebstoff, laminiert mit einer transparenten, glänzenden Polyesterschicht. Haltbare Oberfläche H.52mm, W.105mm Weitere Informationen: | | Beschriftung: | Warnung Laserstrahl | Textmeldung: | Laser Class 3B | Sprache: | Englisch | Selbstklebend: | Ja | Höhe: | 52 mm | Material: | Vinyl | Farbe: | Schwarz/Gelb | Anzahl pro Packung: | 5 | Breite: | 105mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 119441, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Sicherheitskennzeichen, Brady, Y163063, Site Safety, Safety Signs, Safety Labels |
| | |
| |