Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Stahl Schubladenmagazin Blau, 8 Einschübe, 552mm x 306mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Raaco Stahl Schubladenmagazin Blau, 8 Einschübe, 552mm x 306mm x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1180157
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137416
EAN/GTIN:
     5733439137416
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 8
Gehäusematerial = Stahl
Höhe = 552mm
Breite = 306mm
Tiefe = 150mm
Transparenter Einschübe = Ja
Einschubmaterial = Polypropylen
Farbe = Blau

Raaco AufbewahrungsschrankDer Raaco Aufbewahrungsschrank verfügt über 8 Schubladen, die jeweils in 4 Fächer unterteilt werden können. Er hat eine Höhe von 552 mm, eine Breite von 306 mm und eine Tiefe von 150 mm. Er hat einen Stahlrahmen und eine dunkelblaue Emaillackierung. Die Schubladen haben lichtdurchlässiges, leichtes, Durable Polypropylen. Das Design hilft den Schränken, Top-of-the-One-Boxen zu stehen.Eigenschaften und VorteileFreistehend oder an der Wand montierbar Passende freistehende Karussellgestelle sind separat erhältlich Gummifüße für einen Kratzschutz und festen Stand Punktgeschweißtes Stahlgehäuse Anschlagrand sorgt dafür, dass die Schubladen nicht herausfallenAnwendungenGewerbliche Räume Büros WerkstättenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Einschübe:
8
Gehäusematerial:
Stahl
Höhe:
552mm
Breite:
306mm
Tiefe:
150mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Einschubmaterial:
Polypropylen
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, raaco kleinteilmagazin 8 schubladen, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin raaco, 1180157, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, Raaco, 137416, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,93*
€ 56,65*
3 Tage
19
€ 5,99*
ab € 55,79*
€ 65,79*
€ 4,00*
ab € 54,35*
€ 65,79*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 56,34*
€ 66,10*
4 Tage
26
€ 8,90*
ab € 60,09619*
€ 70,23619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,36*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
104708
ab € 5,87*
Zubehör
Raaco
DREHT. F. STAHLM. S. 1200
ab € 213,25*
Zubehör
Raaco
ETIK.18275 (8ST.)
ab € 5,84*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-03
ab € 118,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.