Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LCR-6300 LCR-Messgerät 9.9mF 99 MΩ 9999H, Tischgerät LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LCR-6300 LCR-Messgerät 9.9mF 99 MΩ 9999H, Tischgerät LCD
RS PRO LCR-6300 LCR-Messgerät 9.9mF 99 MΩ 9999H, Tischgerät LCD
RS PRO LCR-6300 LCR-Messgerät 9.9mF 99 MΩ 9999H, Tischgerät LCD
Artikel-Nr.:
     108EL-1176714
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1176714
EAN/GTIN:
     5056112286448
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Kapazität max. = 9.9mF
Widerstandsmessung max. = 99 MΩ
Induktanz max. = 9999H
Tisch/Hand = Tisch
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 265 x 312 x 107mm
Gewicht = 3kg
Höhe = 107mm
Länge = 265mm
Breite = 312mm

Sicherheitshinweise, Netzkabel, Prüfvorrichtung LCR-06A, CD (Benutzerhandbuch, PC-Software). Die Serie LCR-6000 bietet eine Auswahl von 5 Modellen mit unterschiedlichen Testfrequenzen: 2 kHz, LCR-6002, ; 117-6718 117-6718 ; 20 kHz, LCR-6020, ; 117-6717 117-6717 ; 100 kHz, LCR-6100, ; 117-6716 117-6716 ; 200 kHz, LCR-6200, ; 117-6715 117-6715 ; 300 kHz, LCR-6300, ; 117-6714 117-6714 ). Präzisions-LCR-Messgerät Serie LCR-6000, RS Pro. Die Messgeräte der Serie LCR-6000 von RS Pro besitzen eine Grundgenauigkeit von 0,05 %, eine kompakte Bauform (2 HE, halbe Rackbreite) und einen großen (3,5 Zoll) Farb-LCD. Die Messeffizienz wird durch eine gleichzeitige Bildschirmanzeige nicht nur der Einstellkriterien und Messergebnisse, sondern auch von zwei weiteren Überwachungsparametern erhöht. Die Messergebnisse umfassen eine BESTANDEN/NICHT BESTANDEN-Anzeige zur schnelle Validierung. Der Bediener kann die Frequenz im Bereich des Modells frei verändern und so Zeit und Mühe sparen, indem er Wiederholungen vermeidet. Ebenfalls enthalten sind Sicherheitshinweise, Netzkabel, Prüfvorrichtung LCR-06A, CD (Benutzerhandbuch, PC-Software). Eigenschaften und Vorteile:. 3,5-Zoll-Farb-LCD Fortlaufende Testfrequenz Grundgenauigkeit: 0,05 % Messgeschwindigkeit: bis zu 25 ms Vollständiger Frequenzbereich oder punktgenaues UNTERBRECHUNG/KURZSCHLUSS 16 Primär-/Sekundärparameter-Messkombinationen und 2 zusätzliche Überwachungsparameter ( Anzeige von maximal 4 unterschiedlichen Parametern gleichzeitig) DCR-Messung und interne DC-Vorspannung (±2,5 V) Automatische Pegelregelungsfunktion (ALC) BIN-Funktion bietet 9BIN und 1AUX Testfunktion für 10-Punkte-Liste zur Auswahl unterschiedlicher Frequenz-, Spannungs- und Stromkriterien RS-232C, Handler und USB-Speicherschnittstellen Kompakte Größe (2 HE, halbe Rackbreite). Hinweis. Die Serie LCR-6000 bietet eine Auswahl von 5 Modellen mit unterschiedlichen Testfrequenzen: 2 kHz, LCR-6002, ; 117-6718 117-6718 ; 20 kHz, LCR-6020, ; 117-6717 117-6717 ; 100 kHz, LCR-6100, ; 117-6716 117-6716 ; 200 kHz, LCR-6200, ; 117-6715 117-6715 ; 300 kHz, LCR-6300, ; 117-6714 117-6714 )
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
9.9mF
Widerstandsmessung max.:
99 MΩ
Induktanz max.:
9999H
Tisch/Hand:
Tisch
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
265 x 312 x 107mm
Gewicht:
3kg
Höhe:
107mm
Länge:
265mm
Breite:
312mm
Weitere Suchbegriffe: 1176714, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, RS PRO, LCR6300, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.284,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.517,41*
€ 4.185,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.492,23*
€ 4.155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.421,33*
€ 4.071,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.284,61*
€ 3.908,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,03*
Zubehör
Keysight Technologies
U1781A
ab € 62,55*
Zubehör
Peak Electronic
SMD03m
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.