Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST280A Steckernetzteil 280.32W, 80 → 264V ac, 48V dc / 0 → 5.84A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL GST280A Steckernetzteil 280.32W, 80 → 264V ac, 48V dc / 0 → 5.84A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1176163
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST280A48-C6P
EAN/GTIN:
     4021087028639
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 5.84A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 280.32W
Kabellänge = 1000mm
Better World-Produkt = Ja%
Breite = 95mm

Mean WellDas Mean Well Tischnetzteil der Serie GST280A ist die neueste Erfindung mit einem hochwertigen Adapter und einer Nennspannung von 48 V dc. Er bietet eine kontinuierliche Ausgangsleistung von 280,32 W in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat einen Eingangsfrequenzbereich von 47 Hz bis 63 Hz. Während die Eingangsspannung von 85 V ac bis 264 V ac/120 V dc bis 370 V dc reicht, beträgt ihr maximaler Leckstrom 1,5 A. Dieses Produkt ist mit einem 3-poligen IEC320-C14-Netzstecker ausgestattet. Dieses Netzteil hat einen Wirkungsgrad von bis zu 94,5 %, gepaart mit einer extrem niedrigen Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von unter 0,15 W.Eigenschaften und VorteileDer Ausgangsstrom beträgt 5,84 A. Energieeffizienzklasse VI: Vollständig gekapseltes Gehäuse, hergestellt gemäß den Flammschutznormen 94V-0 Ausgestattet mit Industriestandard-Schutz wie Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur LED-Anzeige des Betriebsstatus Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 70 °C.AnwendungenGeräte der Unterhaltungselektronik Telekommunikationsgeräte Büroeinrichtungen Industrielle GeräteZertifizierungenEISA 2007/DoE NRCan Au/NZ MEPS EU-ErP CoC V.5EN55022 Klasse B EN55022 Klasse B En61000-3-2,3 FCC TEIL 15 / CISPR22 Klasse B CNS13438 Klasse B GB9254 GB17625.1 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 Leichte Industriestufe, Kriterium A
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 5.84A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
280.32W
Kabellänge:
1000mm
Better World-Produkt:
Ja%
Breite:
95mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 48v mean well, steckernetzgerät, steckernetzgerät 48v, 1176163, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GST280A48C6P, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,61*
€ 78,96*
€ 5,90*
ab € 68,34*
€ 95,73*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 96,18*
€ 4,00*
ab € 73,11*
€ 96,18*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,12*
€ 199,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,93*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,31*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 5,76*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.