Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST280A Steckernetzteil 260W, 80 → 264V ac, 20V dc / 0 → 13A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL GST280A Steckernetzteil 260W, 80 → 264V ac, 20V dc / 0 → 13A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1176161
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST280A20-C6P
EAN/GTIN:
     4021087028653
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 20V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 13A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 260W
Kabellänge = 1000mm
Better World-Produkt = Ja%
Lastausregelung = -4 → +4%

EISA 2007/DoE, NRCan, AU/NZ MEPS, EU ErP und CoC V.5. Tisch-Netzteil der Serie GST220A von Mean Well. Die Serie GST220A von Mean Well von industriellen 220-W-Netzteilen bietet eine sehr zuverlässige Lösung in Tischausführung für eine Vielzahl von Stromversorgungslösungen. Die Serie GST220A ist mit einem 3-poligen Wechselspannungseingang gemäß IEC320-C14 ausgestattet und ermöglicht so einen Eingangsbereich von 85 V ac bis 264 V ac. Diese Serie von Netzteilen bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 94,5 % in Verbindung mit einem äußerst niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb von unter 0,15 W. Die Serie GST220A von Mean Well ist eine Serie von Netzteilen, die sowohl für Stromversorgungslösungen für Verbraucher als auch für die Industrie gut geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile Energieeffizienzklasse VI. Wechselspannungseingang, 3-phasig, IEC320-C14. Netzteil Klasse 1 mit Erdkontakt. Vollständig geschlossenes Gehäuse, hergestellt zur Einhaltung der Flammschutznormen 94V-0. Ausgestattet mit Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Übertemperatur. LED-Anzeige des Betriebszustands. Lüfterlose Bauweise unterstützt einen Betriebstemperaturbereich von –30 bis +70 °C. Typische Anwendungen: Industrielle Geräte. Telekommunikationsgeräte. Büroeinrichtung. Geräte der Unterhaltungselektronik.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
20V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 13A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
260W
Kabellänge:
1000mm
Better World-Produkt:
Ja%
Lastausregelung:
-4 → +4%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, meanwell steckernetzteil, steckernetzgerät, steckernetzteil 20v, 1176161, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GST280A20C6P, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 93,50*
€ 5,90*
ab € 68,43*
€ 96,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,50*
€ 131,45*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 134,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,93*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,31*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 5,76*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.