Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han E Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han E Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Buchse
HARTING Han E Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Buchse
HARTING Han E Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-1148248
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102701
EAN/GTIN:
     5059039168606
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = Han E
Typ = Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format = 10P+E
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 500 V
Anzahl der Kontakte = 10
Gewindegröße = M3 x 10

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Steckverbinder gleicher oder verschiedener Typen, die in einer Leitung angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern. UL, CSA, SEV. Han E® -Einsätze. Pole: 6-48 (Schraubanschluss - Draht csa 2,5 mm²). Die 32- und 48-poligen Versionen erfordern zwei Kontakteinsätze pro Steckverbinderhalbstück, einen Standardeinsatz mit der Nummer "1 bis 16" oder einen Poleinsatz (m) oder (f) mit der Nummer "1 bis 24" zusammen mit einem Einsatz (m) oder (f) mit der Nummer "17 bis 32" oder "25 bis 48". Diese sind in der Preistabelle aufgeführt - z. B. 32P + E (17-32)
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
Han E
Typ:
Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format:
10P+E
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
500 V
Anzahl der Kontakte:
10
Gewindegröße:
M3 x 10
Weitere Suchbegriffe: 1148248, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09330102701, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,32*
€ 8,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 8,30*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 6,44*
€ 8,38*
8 Tage
164
€ 6,95*
ab € 6,5806*
€ 8,6106*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,01*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,51*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,30*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,97*
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Harting
09628100301
ab € 14,21*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,4477*
Zubehör
Harting
19300100527
ab € 10,47*
Zubehör
Harting
09300100442
ab € 12,65*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,84*
Zubehör
Harting
09300101256
ab € 13,97*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
19 30 010 1730
ab € 10,84*
Zubehör
Harting
09 30 010 0901
ab € 19,30*
Zubehör
Harting
19 30 010 0272
ab € 16,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.