Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR123A Kamera-Batterie, 3V / 1400mAh LiMnO2 34.5 x 17.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Panasonic CR123A Kamera-Batterie, 3V / 1400mAh LiMnO2 34.5 x 17.1mm
Panasonic CR123A Kamera-Batterie, 3V / 1400mAh LiMnO2 34.5 x 17.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1141382
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-123AL/1BP
EAN/GTIN:
     5060641282345
Suchbegriffe:
CR-123
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Größe = CR123A
Nennspannung = 3V
Chemie = LiMnO2
Kapazität = 1400mAh
Abmessungen = 34.5 x 17.1mm

Panasonic Foto-Lithium-BatterieDie Panasonic 1400-mAh-Foto-Lithium-Batterie hat eine Größe von CR123A und eine Nennspannung von 3 V. Diese Batterie hat eine chemische Zusammensetzung aus Lithium-Mangandioxid und wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Anwendungen zu betreiben, die optimale Leistung und Zuverlässigkeit erfordern.Eigenschaften und VorteileHoher Pulsentladestrom Hohe Energiedichte und Sicherheit Hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität Betriebstemperaturbereiche zwischen 40 °C und 70 °C. Überragende Lagerfähigkeit mit minimaler EntladungAnwendungenKameras Computer Speicherpufferung
Weitere Informationen:
Größe:
CR123A
Nennspannung:
3V
Chemie:
LiMnO2
Kapazität:
1400mAh
Abmessungen:
34.5 x 17.1mm
Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, li-ion-akku batterie 3v, 1141382, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Panasonic, CR123AL1BP, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,51*
1 Tag
9
€ 10,00*
ab € 3,09*
€ 4,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.