Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 3,31 mm², 12 AWG 100m Weiß Polyalkene isoliert Ø 2.74mm 37 / 28 AWG Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Einzeladerleitung 3,31 mm², 12 AWG 100m Weiß Polyalkene isoliert Ø 2.74mm 37 / 28 AWG Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1135866
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M81044/12-12-9
EAN/GTIN:
     5056282801410
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 3,31 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 12 AWG
Aderlitzen = 37 / 28 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyalkene
Außendurchmesser = 2.74mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Serie = M81044
Litzenzahl = 37

Draht für raue Umgebungen TE Connectivity M81044. SAE AS81044/9 (M81044/9). SAE AS81044/9 ist ein mittelschwerer Draht. Er kommt komplett mit einer verzinnten Kupferlitze. Der Draht besitzt eine sehr feuerbeständige PVDF-isolierte Ummantelung und ist zudem beständig gegen Chemikalien, Durchschneiden und Abrieb. Raucharme Eigenschaften sorgen für ausgezeichnete Leistungsdaten in rauen Umgebungen wie in Luftfahrt, Militär, Industrie und Offshore. Vernetzte Isolierungsmaterialien sorgen dafür, dass dieser Draht Temperaturen von bis zu +150 °C standhalten kann. SAE AS81044/12 (M81044/12) Kabel für den Flugzeugbau. Der SAE AS81044/12 (M81044/12) wurde ursprünglich für Flugzeuge und militärische Anwendungen entwickelt. Das Kabel besitzt einen beschichteten Litzenleiter aus Kupfer mit Zweischicht-Isolierung. Dieser Draht bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuer, Chemikalien, Brüche oder Abrieb. Verkabelung in kommerziellen und militärischen Flugzeugen, Luftfahrt, Helikopter, militärische Bodensysteme und Offshore-Anlagen profitieren vom SAE AS81044/12.. Eigenschaften und Vorteile. Doppelwandige Ausführung Kleiner Durchmesser Leichte Ausführung Flexibel Geringe Rauch- und Korrosivgaserzeugung Beständig gegen Chemikalien und Lichtbogenbildung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
3,31 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
12 AWG
Aderlitzen:
37 / 28 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyalkene
Außendurchmesser:
2.74mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Serie:
M81044
Litzenzahl:
37
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 12 weiß, litze, litze 100m, 1135866, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, M8104412129, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,80*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,178* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 156,03*
€ 185,68
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 154,20*
€ 183,50
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 146,61*
€ 174,47
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 140,65*
€ 167,37
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 136,50*
€ 162,44
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 132,61*
€ 157,81
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 117,80*
€ 140,18
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05450
ab € 0,11485*
Zubehör
RS Pro
1235035
ab € 54,05*
Zubehör
RS Pro
121668
ab € 94,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.