Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SPLHC Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 16mm nom., Flexibel, flüssigkeitsdicht, Schwarz A ø 17.8mm I ø 12.5mm x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113216
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     SPLHC16/10M-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 16mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel, flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser = 17.8mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 12.5mm
Länge = 10m
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max. = +135°C
Serie = SPLHC
Betriebstemperatur min. = -45°C

BS IEC61386, CE LVD. Gummibeschichteter, flüssigkeitsfester flexibler Kabelkanal aus thermoplastischem Elastomer. SPLHC (Heiß und Kalt) -Leerrohr bietet Flüssigkeitsdichtheit bei extremen Temperaturen und bei Verwendung mit der Serie SPL von Armaturen. Die thermoplastische Gummibeschichtung bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen kohlenwasserstoffbasierte Kraftstoffe und Synthetiköle. IP67 (mit Verschraubungen) Flammhemmend Druckfestigkeit 1250 N Zugfestigkeit 1000 N Schwarze Farbe
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
16mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel, flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser:
17.8mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
12.5mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Serie:
SPLHC
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, adaptaflex schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 113216, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, SPLHC1610MRS, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 16,543* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 224,08*
€ 266,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 222,89*
€ 265,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 220,05*
€ 261,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,88*
€ 231,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 184,62*
€ 219,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 165,43*
€ 196,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296030R0096 SPL16/M16/M
ab € 53,60*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296030R0103 SPL16/M20/A
ab € 133,08*
Zubehör
Adaptaflex
1621-400S
ab € 121,41*
Zubehör
Adaptaflex
SPL16/M16/90 X 5
ab € 62,75*
Zubehör
RS Pro
1865381
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.