Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SPL Messing Kabelrohr Befestigung Anschlussstück M16 16mm Silber Nickelplattiert-Finish IP66, IP67, IP68,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-123787
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296030R0096 SPL16/M16/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschluß-stück messing
anschluss stück
Größe nom. = 16mm
Fitting Typ = Anschlussstück
Gewindegröße = M16
Material = Messing
Farbe = Silber
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish = Nickelplattiert
Standards = CE
Weitere Informationen:
Größe nom.:
16mm
Fitting Typ:
Anschlussstück
Gewindegröße:
M16
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish:
Nickelplattiert
Standards:
CE
Weitere Suchbegriffe: 123787, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296030R0096SPL16M16M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,60*
€ 86,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,17*
€ 81,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 64,58*
€ 76,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,08*
€ 64,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296030R0076 SPL16/10M
ab € 101,44*
Zubehör
Adaptaflex
SPLHC16/10M-RS
ab € 165,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.